Beli insize caliper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp779.900

    Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper (Standard Model)- Buttons: on/off, zero, mm/inch- Automatic power off, move the digital unit to turn on power - Data output- Made of stainless steel
    atribut:
    • Display Type: Digital
  2. Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp689.900

    Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong:- Skala opsional: 0,02mm, 0,02mm/0,001 Inci, 0,05mm- Dengan thumb knob- Sesuai dengan standar DIN862, monoblok, terbuat dari hardened stainless steel, permukaan skala berlapis krom satin- Round depth rod opsional- Titanium platedbeam opsional - Dikemas dalam kantong kulit atau kotak plastik
  3. Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp879.900

    Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE Vernier Caliper 1205 digunakan untuk pengukuran dimensi luar atau eksternal, kedalaman sekaligus penandaan. 16 pilihan dalam rentang ukur Ø150mm Ø300mm dan akurasi 20.05mm yang sangat baik.Jangka sorong atau skekmat analog INSIZE 1205 ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran umum dengan pilihan akurasi ±0.05 mm atau ±0.02 mm. Karena ujung mata anvil bentuknya agak lancip maka cocok juga untuk aplikasi gores scribing/menggores pada pengerjaaan material apapun.Pada bagian skala INSIZE 1205 sudah difinishing dengan satin-chrome dan seluruh frame terbuat dari material Stainless Steel grade 304.Kaliper INSIZE Vernier Mini Caliper 1205 diklasifikasikan berdasarkan standar Jerman DIN 862 dan Metrik internasional IS 3651-1974, menurut standar ini tiga jenis jangka sorong telah ditentukan untuk memenuhi persyaratan pengukuran eksternal dan internal hingga 300mm dengan akurasi ±0.03 mm dan ±0.05 mm.Kaliper tipe Vernier diciptakan pada tahun 1631 oleh matematikawan Prancis Pierre Vernier untuk mendapatkan pengukuran yang lebih tepat dari skala ukur biasa. Kaliper Jangka sorong INSIZE ini cocok digenggam dan untuk siapa saja yang ingin melakukan pengukuran benda kerja yang handal.
  4. Insize IP65 Waterproof Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp8.299.900

    Insize IP65 Waterproof Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE Digital Caliper 1173 merupakan solusi presisi ukur dimensi alat kerja berdimensi sedang di workshop. Kaliper ini dirancang sesuai dengan standar Jerman DIN862. Frame kaliper ini terbuat dari material Stainless Steel sedangkan body berlapis enamel.Kaliper ini tersedia dalam 2 model jenis rentang ukur 600mm. Kaliper digital INSIZE Digital Caliper 1173 ini juga cocok untuk mengukur diameter luar pada benda kerja. Hand tool Jangka sorong atau skekmat ini dapat digunakan untuk melakukan pengukuran dimensi internal dan eksternal. Dengan sertifikasi IP 65 memastikan keamanan penggunaan kaliper ukur ini terhadap percikan air, minyak dan debu.Kaliper digital INSIZE Digital Caliper 1173 ini juga memungkinkan transfer data pengukuran via kabel data yang dijual terpisah dan juga alternatif seperti INSIZE 1173-601WL yang memiliki fitur transfer data wireless via gelombang radio. Fitur ini memungkinkan pengukuran dan inspeksi fabrikasi Anda direkam dengan benar dalam dataset tabular (seperti tabel database atau spreadsheet) dan melakukan analisis statistik. Anda juga dapat menggunakan perangkat ini untuk rig gaging improvisasi dengan perangkat lunak spreadsheet seperti MS Excel. Terbaca seperti input keyboard, cukup arahkan pointer mouse ke tabel yang Anda inginkan dan tekan tombol pada caliper - lalu ketik pengukuran dan tekan kembali untuk memindahkan Anda ke row atau kolom berikutnya. Cukup nyaman dan lebih akurat daripada anda mengetik satu-persatu.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±0.05
    • Size (inch): 0-24
    • Range (inch): 0-24
    • Range (mm): 0-600
    • Reading (inch): 0.0005
    • Reading (mm): 0.01
    • Size (mm): 0-600
  5. SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp989.900

    SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Hardness Stainless Steel Main ScaleStainless Steel Internal JawsStainless Steel External JawsMetal Locking ScrewRod BodyThe Depth Measuring Surface
    atribut:
    • Battery Cover: Plastic
    • Depth Meansuring Blade: Stainless Steel
    • Dimensions d (mm): 16
    • Display: LCD
    • External Jaws: Stainless Steel
    • Main Body: Stainless Steel
    • Resolution (mm): 0.01
  6. Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar)
    Mulai

    Rp639.900

    Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar)
    Deskripsi:
    - Graduation 0.01 mm/0.0001 Inch- Carbide measuring faces- Meet DIN863- Supplied with setting standard ( expect 0-25mm/0-1 Inch)
  7. Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (13)
    Mulai

    Rp2.299.900

    Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    The Mitutoyo digital caliper delivers accurate, repeatable outside dimension, inside dimension, depth and step measurements with accuracy and unrestricted speed.
  8. Niigata Seiki (SK) Inside Micrometer
    Mulai

    Rp3.999.900

    Niigata Seiki (SK) Inside Micrometer
    atribut:
    • Dimension B (mm): 5
    • Dimension A (mm): 28
    • Minimum Reading (mm): 0.01
    • Dimension C (mm): 8
    • Dimension D (mm): 18
  9. Insize Digital Caliper With Carbide Tipped Lower Jaws (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp2.599.900

    Insize Digital Caliper With Carbide Tipped Lower Jaws (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 1110 Digital Caliper With Carbide Tipped Jaws merupakan alat ukur yangdigunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda, jauh lebih akuratdaripada pita pengukur atau penggaris. Kaliper digital ini dibuat sesuai Standar DIN862 dan memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang. Karenamekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasimanusia. Skala mistar vernier yang akurat antara dua rahang ukur (rahang ukur/jawberlapis Carbide) juga memiliki graduasi interpolasi dan roller mekanis pengunci.INSIZE 1110 Digital Caliper With Carbide Tipped Jaws ini menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan memnentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter yang dijual terpisah atau transfer data wireless melalui sinyal radio Zigbee. Sinyal radio Zigbee merupakan teknologi nirkabel berbasis IEEE 802.15.4 untuk rangkaian protokol membuat jaringan area pribadi dengan berdaya rendah, seperti untuk otomatisasi lab ukur maupun pengumpulan data perangkat medis agar lebih cepat, sederhana dan lebih murah daripada jaringan area pribadi nirkabel (WPAN) lainnya, seperti Bluetooth atau jaringan Wi-Fi. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus mengurangi resiko gangguan sinyal lain.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±0.03
    • Dimension C (mm): 16
    • Note: No Dust/Waterproof, With Data Interface (Data Output Cable Code 7315 -21, 7302-21, Optional)
    • Reading (inch): 0.0005
    • Reading (mm): 0.01
    • Thumb Roller: With
  10. Insize Wireless Digital Small Point Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp4.199.900

    Insize Wireless Digital Small Point Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 1169 Digital Caliper with Pointed Jaw merupakan alat ukur linear yangdigunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda yang memilikiceruk atau celah sempit. Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metodepengukuran berulang sesuai standar DIN 862. Karena mekanisme ukurnya digital,kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Rahang bawah denganpermukaan ujung mata anvil lebih kecil dan tipis dan cocok digunakan untukmengukur diameter dalam maupun gap recess. Skala mistar vernier yang akuratmemiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.INSIZE 1169 Digital Caliper with Pointed Jaw menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
    atribut:
    • Accuracy (mm): ±0.03
    • Size (inch): 0-6
    • Range (inch): 0-6
    • Range (mm): 0-150
    • Reading (inch): 0.0005
    • Reading (mm): 0.01
    • Note: No Dust/Not Waterproof, Built-In Wireless
    • Size (mm): 0-150
  11. Insize Digital Point Caliper (Jangka Sorong)
    Mulai

    Rp3.799.900

    Insize Digital Point Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    INSIZE 1183 Digital Point Caliper merupakan alat ukur linear yang digunakan untuk secara tepat menentukan lebar celah atau benda yang memiliki ceruk atau celah sempit maupun membutuhkan mata gores tajam.Kaliper digital ini memiliki fitur tahan nilai ukur untuk metode pengukuran berulang sesuai standar DIN 862. Karena mekanisme ukurnya digital, kaliper ini mampu mengurangi kesalahan estimasi manusia. Rahang bawah dengan permukaan ujung mata anvil lebih tajam untuk mengukur diameter dalam maupun gap recess. Skala mistar vernier yang akurat memiliki graduasi interpolasi dengan mistar depth gauge tipe batang.INSIZE 1183 Digital Caliper with Point Jaw menggunakan sensor linear encoder untuk mendeteksi pergerakan mistar dan menentukan nilai ukur. Data ukur juga bisa ditransfer ke komputer seperti input keyboard melalui kabel data USB dengan dongle/adapter atau secara wireless dengan gelombang radioa Zigbee yang dijual terpisah. Anda bisa membuat jaringan pengumpul data terpusat searah pada 1 komputer sekaligus tanpa resiko gangguan sinyal lain.
    atribut:
    • Dimension A (mm): 40
    • Accuracy (mm): ±0.03
    • Dimension B (mm): 21
    • Dimension C (mm): 16.5
    • L (mm): 236
    • Range (inch): 0-6
    • Note: With Data Interface (Data Output Cable Code 7315-21, 7302-21, Optional)
    • Range (mm): 0-150
    • Reading (inch): 0.0005
    • Reading (mm): 0.01
  12. KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    80% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp649.900

    KRISBOW Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Jangka Sorong Digital dengan teknologi pencacah untuk penggunaan 4 macam pengukuran dimensi dari benda kerja
    atribut:
    • Resolution (mm): 0.01
  13. Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp599.900

    Mitutoyo Vernier Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Plain and basic design.- Stepped graduation face prevents dust ingress between the main scale and slider.- The small vernier face angle (14°) provides easy reading.- Can measure steps, since the end faces of the beam and slider are the zero reference point (measuring face).- Standard calipers allow four types of measurement, i.e, outside, inside, depth, and step.- Carbide-tipped jaw calipers are optimal for rough finished parts, castings, grinding stones, etc.- Decimal and fractional graduated scales (metric/inch and inch model only).
  14. Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Niigata Seiki (SK) Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    - Easy to read digital display.- Comes with a hold function.- Comes with inspection list.Purpose:For outside measurement, inside measurement, step measurement, and depth measurement.
  15. TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp77.900

    TEKIRO Double Plastic Hammer (Martil / Palu)
    Deskripsi:
    Palu plastik tekiro digunakan untuk memukul benda-benda yang lunak agar tidak tergores atau pecahTEKIRO Palu Plastik merupakan palu yang terbuat dari plastik yang tahan lama dan handle terbuat dari rubber sehingga dapat menahan getaran. Rubber handle reduce vibration, High durable plastic, High strength adhesive.Fungsi : untuk mengetok ataupun memukul benda kerja yang lunak. Tujuan pemakaian palu lunak ini supaya benda kerja tidak tergores atau pecah.Mataerial : Rubber
  16. Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp139.900

    Deli Digital Caliper (Jangka Sorong)
    Deskripsi:
    Digital Caliper mengukur panjang, lebar, dan diameter dengan tampilan LCD yang mudah dibaca. Cocok untuk aplikasi mekanik, teknis, dan DIY presisi.
Daftar Harga insize caliper Terbaru October 2026
Insize Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp779.900
Insize Vernier Caliper (Jangka Sorong)Rp689.900
Insize Vernier Caliper 1205 (Jangka Sorong)Rp879.900
Insize IP65 Waterproof Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp8.299.900
SHAHE High Precision Caliper Digital Stainless (Jangka Sorong)Rp989.900
MAHR Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp5.199.900
Insize Outside Micrometer Metric (Alat Ukur Mikrometer Luar)Rp639.900
Mitutoyo Digital Caliper (Jangka Sorong)Rp2.299.900
Niigata Seiki (SK) Inside MicrometerRp3.999.900
Insize Digital Caliper With Carbide Tipped Lower Jaws (Jangka Sorong)Rp2.599.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait